Referencias
Festo:DADB-V6-50-S301-350
Rubix:799269124000
fabricante:553321
EAN:4052568196561

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-50-S301-350
Kit de fuelle DADB-V6-50-S301-350 para cilindros estándar según ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=301 - 350 mm, Extensión del vástago del pistón=97 mm, Diseño=Redondo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 257 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 301 mm |
| Longitud máxima | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,26 € Sin IVA
/ unidad
253,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días