Referencias
Festo:DADB-S1-50-S51-125
Rubix:799269058000
fabricante:553483
EAN:4052568197230

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-50-S51-125
Juego de fuelles DADB-S1-50-S51-125 para cilindros estándar según ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=51 - 125 mm, Extensión del vástago del pistón=48 mm, Diseño=Redondo
Juego de fuelles DADB-S1-50-S51-125 553483
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140,65 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 51 mm |
| Longitud máxima | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,57 € Sin IVA
/ unidad
128,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días