Referencias
Festo:EADB-V2-80-S10-100
Rubix:799267000000
fabricante:1489406
EAN:4052568233587

Resumen técnico
| Diámetro | 80 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : EADB-V2-80-S10-100
Bellows kit EADB-V2-80-S10-100 Outside diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=10 - 100 mm, Piston rod extension=43 mm, Design=Round
Fuelle
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 348 g |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 10 mm |
| Longitud máxima | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,88 € Sin IVA
/ unidad
240,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días