Referencias
Festo:VG-K-M9
Rubix:799269725000
fabricante:538220
EAN:4052568049683

Resumen técnico
| Material | conforme a rohs |
|---|---|
| Conexión 1 | m9 kabeldoorvoeren (8x) |
Documentos
Detalles de producto : VG-K-M9
Kit de racores VG-K-M9 para terminal eléctrico modular CPX. Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, clase de protección=(* IP65, * IP67), nota de materiales=Conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,2 g |
|---|---|
| Material | conforme a rohs |
| Conexión 1 | m9 kabeldoorvoeren (8x) |
| Perfil | kit de racores |
| Conexión 2 | multipool kabeldoorvoer (1x) |
| Tipo | kit de racores vg-k-m9 538220 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días