Referencias
Festo:EADB-V2-40-S401-500
Rubix:799265858000
fabricante:2828838
EAN:4052568266912

Resumen técnico
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 401 mm |
Documentos
Detalles de producto : EADB-V2-40-S401-500
Kit de fuelle EADB-V2-40-S401-500 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=401 - 500 mm, Extensión de la varilla del pistón=137 mm, Forma=redonda
Bellows assembly EADB-V2-40-S401-500 Outer diameter=57 mm, Size=40, Stroke range=401 - 500 mm, Piston rod extension=137 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 401 mm |
| Longitud máxima | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,49 € Sin IVA
/ unidad
385,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días