Referencias
Festo:DADB-S1-63-S351-375
Rubix:799269043000
fabricante:553513
EAN:4052568197384

Resumen técnico
| Diámetro | 63 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 351 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-63-S351-375
Kit de fuelle DADB-S1-63-S351-375 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=63, Rango de carrera=351 - 375 mm, Extensión del vástago del pistón=106 mm, Forma=redondo
Bellows kit DADB-S1-63-S351-375 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, Size=63, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=106 mm, Shape=round
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 63 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 351 mm |
| Longitud máxima | 375 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,68 € Sin IVA
/ unidad
199,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días