EADB-V2-40-S201-300

Kit fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EADB-V2-40-S201-300
Rubix:799265860000
fabricante:2828836
EAN:4052568266899
brand logo

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialaleación de aluminio forjado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima201 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EADB-V2-40-S201-300


Kit de fuelle EADB-V2-40-S201-300 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=201 - 300 mm, Extensión del vástago del pistón=90 mm, Forma=redondo
Bellows kit EADB-V2-40-S201-300 Outer diameter=57 mm, Size=40, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=90 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Diámetro40 mm
Materialaleación de aluminio forjado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima201 mm
Longitud máxima300 mm
249,32 € Sin IVA
/ unidad
301,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días