Referencias
Festo:DADB-V6-80-S376-425
Rubix:798349716000
fabricante:553365
EAN:4052568196783

Resumen técnico
| Diámetro | 80 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 376 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-80-S376-425
Kit de fuelle DADB-V6-80-S376-425 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=80, Rango de carrera=376 - 425 mm, Extensión del vástago del pistón=98 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-80-S376-425 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=93 mm, size=80, stroke range=376 - 425 mm, piston rod extension=98 mm, shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 423,22 g |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 376 mm |
| Longitud máxima | 425 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,96 € Sin IVA
/ unidad
302,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días