Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:438944
Rubix:798369807000
fabricante:438944

Documentos
Detalles de producto : V6-501 78 78 125 50CR (438944)
Fuelle múltiple V6 00501 50 CR 859
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 78 mm |
|---|---|
| Material | 50 cr 879 |
| Longitud mínima | 15 mm |
| Longitud máxima | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,15 € Sin IVA
/ unidad
96,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
