Referencias
Festo:DADB-V6-40-S476-500
Rubix:799269128000
fabricante:553309
EAN:4052568196509

Resumen técnico
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 476 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-40-S476-500
Kit de fuelle DADB-V6-40-S476-500 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=476 - 500 mm, Extensión del vástago del pistón=131 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-40-S476-500 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, bore size=40, stroke range=476 - 500 mm, piston rod extension=131 mm, shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 248 g |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 476 mm |
| Longitud máxima | 500 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,83 € Sin IVA
/ unidad
232,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días