Referencias
Festo:DADB-V6-50-S426-475
Rubix:799269121000
fabricante:553327
EAN:4052568196592

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-50-S426-475
Bellows kit DADB-V6-50-S426-475 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=126 mm, Design=Round
kit de fuelle DADB-V6-50-S426-475 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión del vástago del pistón=126 mm, Forma=redondo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 288,5 g |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
| Longitud máxima | 475 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,26 € Sin IVA
/ unidad
290,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días