Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:454473
Rubix:783100290038
fabricante:454473

Documentos
Detalles de producto : V6-517 90 90 120 42CR (454473
Fuelle múltiple V6 00517 42 CR 764
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 90 mm |
|---|---|
| Material | 42 cr 764 |
| Longitud mínima | 22 mm |
| Longitud máxima | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,96 € Sin IVA
/ unidad
133,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
