Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:MFB V6 00268 42 X 42 X 74 42 CR 764
Rubix:783200007038
fabricante:432119

Documentos
Detalles de producto : V6-268 42CR (432119)
Los fuelles son elementos de protección que comprenden una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen varillas que se desplazan axialmente y partes de las máquinas contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos del tiempo. Dependiendo de su diseño, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos (p. ej., palancas de engranaje). Los fuelles pueden seguir movimientos axiales dentro de sus límites Lmin (longitud comprimida) y Lmax (longitud extendida). Las cargas especiales (movimientos no axiales, cargas por presión, etc.) afectan el recorrido máximo de trabajo y la flexibilidad.
Cualidades
•Dependiendo de la aplicación, los fuelles y las áreas de conexión pueden presentar formas geométricas y dimensiones muy diferentes. Más de 500 geometrías diferentes de fuelles están disponibles para el usuario de forma rápida y rentable
Aplicaciones
Existen muchos casos de aplicación para los fuelles, por ejemplo, el sellado funcional de rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, varillas de empuje (p. ej., en aplicaciones hidráulicas y neumáticas), rodamientos de eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 42 mm |
|---|---|
| Material | 42 cr 764 |
| Longitud mínima | 22 mm |
| Longitud máxima | 74 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,04 € Sin IVA
/ unidad
453,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
