Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49312584
Rubix:783200025038
fabricante:49312584

Documentos
Detalles de producto : V6-499 25090
Fuelle múltiple V6 00499 42 CR 764
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 78 mm |
|---|---|
| Material | cr |
| Longitud mínima | 65 mm |
| Longitud máxima | 320 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,77 € Sin IVA
/ unidad
161,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
