Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:36413
Rubix:783200014038
fabricante:36413


Resumen técnico
| Diámetro | 190 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 60 mm |
Documentos
Detalles de producto : V6-767 190-170-340 42CR(36413)
Los fuelles son elementos de protección que constan de una sección móvil y dos piezas de conexión para la fijación. Protegen varillas que se desplazan axialmente y piezas de máquinas contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie. Dependiendo de su diseño, pueden absorber movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
El sellado funcional de rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, varillas de empuje
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 190 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 60 mm |
| Longitud máxima | 460 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,62 € Sin IVA
/ unidad
484,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días