Referencias
Festo:DADB-S1-12-S10-50
Rubix:799269093000
fabricante:553391
EAN:4052568095796

Resumen técnico
| Diámetro | 12 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-12-S10-50
Kit de fuelle DADB-S1-12-S10-50 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=22 mm, Tamaño=12, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión del vástago del pistón=23 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-12-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=12, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,64 g |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación |
| Longitud mínima | 10 mm |
| Longitud máxima | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,76 € Sin IVA
/ unidad
84,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días