Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:87072
Rubix:783200015038
fabricante:87072

Documentos
Detalles de producto : V6-318 208-208-150 50CR(87072)
Fuelle múltiple V6 00318 50 CR 879
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 208 mm |
|---|---|
| Material | 50 cr 879 |
| Longitud mínima | 40 mm |
| Longitud máxima | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
486,23 € Sin IVA
/ unidad
588,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
