DADB-S1-40-S351-375

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-40-S351-375
Rubix:799269063000
fabricante:553473
EAN:4052568197186
DADB-S1-40-S351-375 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima351 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-40-S351-375


Bellows kit DADB-S1-40-S351-375 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=351 - 375 mm, Piston rod extension=102 mm, Design=Round
kit de fuelle DADB-S1-40-S351-375 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=351 - 375 mm, Extensión de la varilla del pistón=102 mm, Forma=redonda

Información técnica


Atributos
Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima351 mm
Longitud máxima375 mm
145,31 € Sin IVA
/ unidad
175,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días