DADB-V6-50-S351-375

Kit fuelle

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DADB-V6-50-S351-375
Rubix:799269123000
fabricante:553323
EAN:4052568196578
DADB-V6-50-S351-375 Bellows kit
Resumen técnico
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-50-S351-375


Kit de fuelle DADB-V6-50-S351-375 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=351 - 375 mm, Extensión de la varilla del pistón=105 mm, Forma=redonda
bellows kit DADB-V6-50-S351-375 for standard cylinders according to ISO 15552. Outer diameter=57 mm, bore size=50, stroke range=351 - 375 mm, piston rod extension=105 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto246,99 g
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima351 mm
Longitud máxima375 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,68 Sin IVA
/ unidad
199,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días