Referencias
Festo:DADB-S1-32-S126-175
Rubix:799269075000
fabricante:553445
EAN:4052568197063

Resumen técnico
| Diámetro | 32 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 126 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-32-S126-175
Kit de fuelle DADB-S1-32-S126-175 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=126 - 175 mm, Extensión del vástago del pistón=63 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-32-S126-175 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=63 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 129 g |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 126 mm |
| Longitud máxima | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,48 € Sin IVA
/ unidad
131,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días