DADB-S1-25-S51-100

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-25-S51-100
Rubix:798646039000
fabricante:553423
EAN:4052568095888
DADB-S1-25-S51-100 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima51 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-25-S51-100


Kit de fuelle DADB-S1-25-S51-100 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=25, Rango de carrera=51 - 100 mm, Extensión del vástago del pistón=34 mm, Forma=redonda

Información técnica


Atributos
Peso neto37,18 g
Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima51 mm
Longitud máxima100 mm
77,50 € Sin IVA
/ unidad
93,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días