DADB-S1-40-S126-175

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-40-S126-175
Rubix:799269067000
fabricante:553465
EAN:4052568197148
DADB-S1-40-S126-175 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima126 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-40-S126-175


Kit de fuelle DADB-S1-40-S126-175 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=126 - 175 mm, Extensión del vástago del pistón=57 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-40-S126-175 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=126 - 175 mm, Piston rod extension=57 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto129,23 g
Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima126 mm
Longitud máxima175 mm
112,39 € Sin IVA
/ unidad
135,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días