PAÑOS MICROFIBRA WYPALL 8395 (4X6)
WypAll® Paños de microfibra 8395 4 paquetes portátiles x 6 paños azules de 40 x 40 cm (24 en total)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wypall:8395
Rubix:798262440000
fabricante:8395
EAN:10036000836209
Documentos
Detalles de producto : PAÑOS MICROFIBRA WYPALL 8395 (4X6)
Los paños de microfibra WypAll® son capaces de absorber hasta 8 veces su peso en líquido y son el producto reutilizable perfecto para limpiar. Con una vida útil de hasta 300 lavados, los paños son una opción más rentable para los profesionales de la limpieza de entornos concurridos. La microfibra de los paños recoge y atrapa la suciedad y la humedad, y deja las superficies limpias y secas para que la limpieza requiera menos tiempo, en comparación con los paños de algodón que solo mueven la suciedad y la humedad por el lugar. No es de extrañar que los paños de microfibra WypAll® sean el producto de limpieza preferido de los profesionales de la limpieza que exigen el producto más eficiente posible. Tamaño de hoja individual: 40 cm (L) x 40 cm (An).
Cuatro colores para una fácil separación de tareas, lo que minimiza la contaminación cruzada. Los paños son reutilizables y pueden lavarse hasta 300 veces. Envasados en bolsas hidrófugas de polietileno a prueba de salpicaduras; acceso inmediato a paños higiénicamente protegidos.
Cualidades
4 paquetes portátiles x 6 paños azules (24 en total). Tamaño de hoja individual: 40 cm (L) x 40 cm (An)
Perfectos para los profesionales de la limpieza y para limpiar escritorios, superficies, vidrio y espejos con un acabado sin manchas
Los paños son reutilizables y pueden lavarse hasta 300 veces sin que ello afecte al rendimiento
Cuatro colores para una fácil separación de tareas, lo que minimiza la contaminación cruzada
Envasados en bolsas hidrófugas de polietileno a prueba de salpicaduras; acceso inmediato a paños higiénicamente protegidos en su área de trabajo
Perfectos para los profesionales de la limpieza y para limpiar escritorios, superficies, vidrio y espejos con un acabado sin manchas
Los paños son reutilizables y pueden lavarse hasta 300 veces sin que ello afecte al rendimiento
Cuatro colores para una fácil separación de tareas, lo que minimiza la contaminación cruzada
Envasados en bolsas hidrófugas de polietileno a prueba de salpicaduras; acceso inmediato a paños higiénicamente protegidos en su área de trabajo
Aplicaciones
Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,40 € Sin IVA
/ unidad
109,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días