7800SM-21

Llave de vaso cuadrada de 1/2" con perfil hexagonal métrico y acabado pulido de alto brillo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:7800SM-21
Rubix:798210648000
EAN:7314151097967
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21 mm
Longitud37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7800SM-21


Llaves de vaso de longitud estándar, 1/2". Hexagonales, métricas. No aptos para uso en máquinas. Acero de calidad de alta aleación. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. Cada una embalada en una tarjeta de plástico informativa.

Cualidades

1/2" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro21 mm
Longitud37 mm
Acabadopulido
8,18 Sin IVA
/ unidad
9,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días