6191400 20 L 4 - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 4 MM
Vaso de llave de vaso hexagonal larga 1 - 4 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 L 4
Rubix:798175027000
fabricante:6191400
EAN:4010886619148


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 6191400 20 L 4 - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 4 MM
Vaso llave de vaso hexagonal de 1/4" , larga
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Socket 1/4", long 4 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 4 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 17 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días