Referencias
Beta Tools:729L 27
Rubix:798166738000
fabricante:007290327
EAN:8014230030111


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 27-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1103 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 27 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1103 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ unidad
88,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días