Referencias
Facom:B.J21A1
Rubix:798528898000
EAN:3148510136714




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 20.8 mm |
| Longitud | 90 mm |
Detalles de producto : B.J21A1 LLAVE BUJIAS
• Vasos finos equipados con un dispositivo de retención de la bujía.
VASO CUADRADO 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 205 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 90x28x28 mm |
| Peso con embalaje | 203 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 20.8 mm |
| Longitud | 90 mm |
| Cuadrado | 21 mm |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,02 € Sin IVA
/ unidad
37,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días