Referencias
Beta Tools:900L 5
Rubix:798166688000
fabricante:009000183
EAN:8014230031750


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 5 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 900L 5-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Alojamiento cuadrado hembra
Acabado cromado
Alojamiento cuadrado hembra
Acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 5 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 6.3 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.197 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 24 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,18 € Sin IVA
/ unidad
11,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días