Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416508
Rubix:798388887000
fabricante:SK300 110,00 94,50 6,00 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 94.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 110 94,5 6 928 98AU 416508
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,231 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 94.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,37 € Sin IVA
/ unidad
121,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días