Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:406415
Rubix:798237424000
fabricante:406415


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP300 125 110 10 406415
Junta labial NAP 300 80 au 941
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 80 au 941 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,70 € Sin IVA
/ unidad
64,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días