Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:430632
Rubix:781200048038
fabricante:430632


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 48 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 60 48 2,1 (430632)
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,1 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Diámetro interior | 48 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,70 € Sin IVA
/ unidad
45,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días