Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24266979
Rubix:798390791000
fabricante:24266979


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 128 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 150 128 26,5 B281 80NBR 24266979
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 158 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro interior | 128 mm |
| Altura | 26.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,47 € Sin IVA
/ unidad
240,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días