Referencias
Dichtomatik:24131183
Rubix:798390412000
fabricante:24131183


Resumen técnico
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.7 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 56 66,7 4 GM201 PTFE 24131183
El juego de sellos de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 56 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 66.7 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,36 € Sin IVA
/ unidad
256,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días