Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:451148
Rubix:798389777000
fabricante:451148


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 12.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NADUOP 100 16 12,5 72NBR 451148
Pistón completo NADUOP 80x16x9,5 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 468,01 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 12.5 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,66 € Sin IVA
/ unidad
110,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días