Referencias
Dichtomatik:67069688
Rubix:799072899000
fabricante:67069688


Resumen técnico
| Diámetro interior | 72 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : WA NIF 72,0X 95,0X 12,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 72 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,78 € Sin IVA
/ unidad
37,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días