Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM2X7 18 X 28 X 7 X 6 75 FKM 585
Rubix:018028076038
fabricante:40412921

Documentos
Detalles de producto : BAUMX7 18 28 7 40412921
40412921 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,63 € Sin IVA
/ unidad
61,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
