Referencias
Dichtomatik:49383640
Rubix:799074745000
fabricante:49383640


Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : WC 260,0X 290,0X 16,0 NB70C4
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,96 € Sin IVA
/ unidad
83,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días