WAS 260,0X 300,0X 20,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67179096
Rubix:799073437000
fabricante:67179096
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 260,0X 300,0X 20,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto475 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura20 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
47,68 € Sin IVA
/ unidad
57,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días