Referencias
Dichtomatik:67018475
Rubix:799075216000
fabricante:67018475


Resumen técnico
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : WC 320,0X 350,0X 18,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 633 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 320 mm |
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,91 € Sin IVA
/ unidad
153,56 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días