Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411205
Rubix:027047100038
fabricante:BA FG 27 X 47 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BA 27 47 10 40411205
Los retenes radiales de eje son elementos de estanqueidad listos para montar, con el labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 27 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días