BAUSLX2 20 35 7 40413237

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40413237
Rubix:020035071038
fabricante:40413237
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAUSLX2 20 35 7 40413237


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
23,52 Sin IVA
/ unidad
28,46 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h