WC 110,0X 140,0X 12,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67083477
Rubix:799075665000
fabricante:67083477
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WC 110,0X 140,0X 12,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto163 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días