Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413198
Rubix:030047070038
fabricante:40413198

Documentos
Detalles de producto : BAUX2 30 47 7 40413198
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para montar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € Sin IVA
/ unidad
31,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días