Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAB1SL 18 X 30 X 7 X 7,50 72 NBR 902
Rubix:798390080000
fabricante:40413597

Documentos
Detalles de producto : BAB1SL 18 30 7 72NBR 40413597
Los sellos radiales para ejes son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de un manguito de goma, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,29 € Sin IVA
/ unidad
31,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
