Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411380
Rubix:069090100038
fabricante:BA U5 69 X 90 X 10 X 0 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 69 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 69 90 10 40411380
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tensión en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 69 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,76 € Sin IVA
/ unidad
66,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días