Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24339336
Rubix:798390977000
fabricante:MN03-10.17 25 X 42 X 0 X 7 X 0 PTFE K212

Documentos
Detalles de producto : HTS2-9535 25 42 7 K212 PTFE 24339336
Simmerring para carcasas abiertas. Fricción significativamente reducida en comparación con las geometrías estándar gracias al labio de sellado patentado.
Cualidades
•Buenas propiedades de funcionamiento en seco
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Resistente al vapor
Buena conductividad térmica
El tipo puede adaptarse fácilmente a la carcasa
Antiadherente
Aplicaciones
Ventiladores;Cajas de engranajes;Compresores;Bombas;Accionamientos eléctricos;Mezcladores;Máquinas herramienta
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
229,28 € Sin IVA
/ unidad
277,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
