BAFUDX7 70 85 7 40412554

Junta de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412554
Rubix:070085070038
fabricante:40412554
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BAFUDX7 70 85 7 40412554


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de goma, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días