Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422461
Rubix:798390948000
fabricante:T20 190 X 210 X 14,60 X 10 95 AU V142




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 190 210 14,6 V142 95AU 40422461
El Nutring T 20 es una sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,98 € Sin IVA
/ unidad
182,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días