Referencias
Dichtomatik:24123140
Rubix:798390372000
fabricante:24123140



Detalles de producto : OMK-MR 63 52 4 GM201 PTFE 24123140
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 52 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,06 € Sin IVA
/ unidad
283,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
