Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:6717
Rubix:014030100038
fabricante:BA U2 14 X 30 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 14 30 10 6717
Retén para ejes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,91 € Sin IVA
/ unidad
25,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días